曜日別特売
6294 イージーフィニッシュEXE ペンギンワックス 31331913

イージーフィニッシュEXE

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(4L)
内容量1個(4L)注文コード31331913品番6294
参考基準価格(税別)¥5,860販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

中性タイプの環境配慮型洗浄光沢復元剤。
天然系界面活性剤と錯イオンパワーの働きにより高い洗浄力で日常の汚れをすばやく落とします。
日常の洗浄・バフィングで、より高い光沢が得られます。

用途
表面洗浄光沢復元剤。
pH7.3成分ポリオレフィン、非イオン系界面活性剤、ビルダー、湿潤剤、脂肪酸、防腐剤、染料、香料、水希釈倍率50~200倍比重1.02臭気微臭外観緑色半透明液体粘度(mPa・s)2.2使用量9000m2(50倍希釈時)繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31331922
2021-09-15
用途: いい感じ!
その他業種

汚れも良く落ちて、光沢もあります。
希釈量で調整しながらハイバフで仕上げ寺品のいい輝きに仕上がりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする