曜日別特売
11IR10MJ AH8015 チップ IR/L-MJ タンガロイ 31335649

チップ IR/L-MJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード31335649品番11IR10MJ AH8015
参考基準価格(税別)¥15,550販売価格(税込)¥13,189
販売価格(税別)
11,990

多種多様なねじ加工に適応する旋削加工用ねじ切り工具シリーズ
一般的なNC旋盤に加えて、自動盤や複合旋盤を用いたねじ加工全般に対応可能な、ねじ切り工具。

材質AH8015ピッチ1内接円直径(Φmm)6.35勝手RコーナーR(mm)0.05RoHS指令(10物質対応)対応インサートサイズ11X方向刃形位置(mm)0.9Y方向刃形位置(mm)0.7
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする