曜日別特売
4913112 ダイヤモンド砥石 京セラインダストリアルツールズ 31335876

4913112 ダイヤモンド砥石 京セラインダストリアルツールズ 31335876
4913112 ダイヤモンド砥石 京セラインダストリアルツールズ 31335876
4913112 ダイヤモンド砥石 京セラインダストリアルツールズ 31335876
4913112 ダイヤモンド砥石 京セラインダストリアルツールズ 31335876

ダイヤモンド砥石

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード31335876品番4913112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
粒度#180外径(Φmm)100内径(Φmm)20(15)厚さ(mm)1.05適合機種CG-11、CG-10、CG-100D
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする