ZM132H-E15C ZM Series(ZM132~) SMC 31337521

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZM Series(ZM132~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個真空ポート取出位置:側面、下面取出標準供給圧力(MPa)(H)0.5注文コード31337521品番ZM132H-E15C
参考基準価格(税別)¥21,510販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式単体:標準サイレンサ付(バルブなし)ねじの種類(-)Rc標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(2)単体:標準サイレンサ付(バルブなし)真空ポート取出位置:側面、下面取出リード線取出方法エアオペレート/バルブなしランプ・サージ電圧保護回路なし真空スイッチ(E15)1点出力/アナログなし/200°設定(ZSE1)マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせバルブ無電磁弁定格電圧(V)エアオペレート/バルブなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)ノズル径(Φmm)(13)1.3ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出真空スイッチリード線取出方法(C)コネクタ/リード線0.6m(ZSE1)オーダーメイド仕様標準真空スイッチ型式1点出力、アナログなし、200°設定(ZSE1)破壊流量調整ニードルロックナットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする