曜日別特売
LQMU110708PXER-MJ AH120 チップ LQMU11-X-MJ タンガロイ 31340463

チップ LQMU11-X-MJ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(10個)材質AH120厚さ(mm)インサート:8.3注文コード31340463品番LQMU110708PXER-MJ AH120
参考基準価格(税別)¥18,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

強靭な切れ刃と鋭い切れ味で安定した高能率加工を約束!
経済的な両面4コーナ+高能率加工を実現!

材質AH120切刃長さ(mm)有効:11厚さ(mm)インサート:8.3仕様使用カッタ:EPQ11R, TPQ11R内接円直径(Φmm)9刃幅(mm)ワイパー:11.1コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする