曜日別特売

薄型面発光透過照明 TUシリーズ・TTシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)40
消費電力(W)3
3
5.8
11.6
23.2
1.2
4.8
9.6
1.5
8.8
14.4
17.3
17.4
28.8
34.6
26
2.4
3.6
6
7.2
12
10.8
2.9
4.4
8.7
13
内容量1個注文コード31340602品番GTU-3030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

発光素子に高輝度チップLEDを採用した面発光型の高輝度・透過照明です。
発光面の真下にLED素子が実装されていますが、照明の厚みはわずか8mmから。
拡がり角の広いチップLEDならではの特性を充分に引き出して、薄型・高均一性をもつ透過照明を実現しました。
発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。
高輝度・高均一性で広い透過発光面を確保できます。
豊富な発光面の大きさが、様々なワークや検出目的に活躍しています。

用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など消費電力(W)3発光色長さ(mm)40幅(mm)15高さ(mm)33寸法E(mm)15寸法B(mm)36.5寸法C(mm)33照光種別面発光光源可視光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状バックライト形発光面(mm)30×30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする