曜日別特売
DPMT070204-PS AH8015 チップ DPMT-PS タンガロイ 31340619

チップ DPMT-PS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.4注文コード31340619品番DPMT070204-PS AH8015
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

優れた切りくず排出性の高剛性内径ホルダ
構造シミュレーションにより高剛性を追求しつつ、切りくず排出性を最大限に向上させた理想的な形状

用途
仕上げ~中切削
形状ひし形穴つき55°コーナー半径(mm)0.4材質AH8015チップブレーカPS逃げ角(度)11タイプポジティブタイプRoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする