タンガロイ
チップ TEEN 32Z
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
材質
AH3135
AH3135
T3225
T1215
TH10
AH120
NS740
AH330
GH330
T3130
N308
AH130
UX30
T1115
形状
正三角形
正三角形
正三角形60°
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
31341687
品番
TEEN32ZTR AH3135
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
形状
正三角形
材質
AH3135
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
20
寸法d(Φmm)
9.525
寸法rε(mm)
0.8
寸法bs(mm)
1
穴の形状
穴無し
チップブレーカ
ブレーカ無し
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
Max.:8
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります