タンガロイ
チップ VNMG-28
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
ひし形穴つき35°
材質
AH8005
注文コード
31342326
品番
VNMG160404-28 AH8005
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナー半径・形状・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形穴つき35°
材質
AH8005
タイプ
ネガティブタイプ
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります