タンガロイ
チップ 1QP-SECW12X4ZETR-W
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31342773
品番
1QP-SECW12X4ZETR-W BX480
参考基準価格(税別)
¥8,260
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
「TFE」に刃先高さ調整機構付きカッタを拡充
部品数の少ないシンプルな構造
刃先高さ振れ精度を 5μm 以下に調節可能
調整量は± 0.065mm
ねじ止めインサートを直接楔で調整する簡易調整機構採用
材質
BX480
寸法A(mm)
12.3
刃幅(mm)
ワイパー:4
寸法T(mm)
4
シャンク幅(mm)
13.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)