タンガロイ
柄付きラジアスカッタ EXLN
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31343008
品番
EXLN05M032C32.0R04
参考基準価格(税別)
¥70,400
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
エアホール:with
質量(kg)
0.87
シャンク長(mm)
80
ヘッド長(mm)
70
切削径(Φmm)
(1)21.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法z(mm)
4
使用インサート
LNMX05
機械側接続径(mm)
32
機能長さ(mm)
150
最大切込み(mm)
(1)5
最大切削径(Φmm)
32