曜日別特売
HXLN06M032M16R02 ラジアスカッタ タングフレックス対応モジュラヘッド HXLN-M タンガロイ 31343053

ラジアスカッタ タングフレックス対応モジュラヘッド HXLN-M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個取付ねじサイズM16注文コード31343053品番HXLN06M032M16R02
参考基準価格(税別)¥62,800販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様エアホール:with全長(mm)63質量(kg)0.24シャンク高さ(mm)22切込み角度(°)(2)25取付ねじサイズM16切削径(Φmm)(1)19.6、(2)19.3(2)19.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法z(mm)2使用インサートLNMX06機能長さ(mm)40最大切込み(mm)(1)6、(2)2最大切削径(Φmm)32フランジ径(Φmm)28.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする