曜日別特売
WDR-FH85 直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ 日進電子工業 31343086

直接照射 ハイパワーフラットリング型 DR-FHシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)85
幅(mm)85
内容量1個注文コード31343086品番WDR-FH85
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

パワーLEDを使用した、傾斜角のないフラットリング照明です。
外径Φ273やΦ353の大型リングのサイズも用意しています。
拡散板は標準付属していますが、取り外しも可能です。

用途各種異物検査、表面検査、印刷面汚れ・キズ検査 など消費電力(W)7.2発光色長さ(mm)85幅(mm)85高さ(mm)20質量(g)200外径(Φmm)85照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
注意
※拡散板が付属しています。
※コネクタは、すべて「SM型」となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする