WNMG060408E-TM T9215 チップ WNMG*E-TM タンガロイ 31346264

チップ WNMG*E-TMWNMG060408E-TM T9215

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
コーナー半径(mm)0.8
内容量1箱(10個)注文コード31346264品番WNMG060408E-TM T9215
参考基準価格(税別)¥13,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

次世代鋼旋削加工用CVD材種T9200シリーズ
T9225を加えたT9200シリーズは、お客様に高能率加工をご提案致します
高硬度外層
耐逃げ面摩耗性を大幅に向上させた、新開発の高硬度被膜
Al2O3被膜の厚膜化により、高熱とクレータ摩耗に強く、特に高速加工において効果を発揮
新超硬母材
T9200シリーズ材種専用に開発した新母材は、合金中の欠陥を劇的に削減し、耐欠損性を大幅に向上

用途
仕上げ~中切削
コーナー半径(mm)
0.8
材質
T9215
形状
六角形穴つき80°
タイプ
ネガティブタイプ
チップブレーカ
TM
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする