9/27より値下げ!現場を応援
WNMG080408-ASW T9215 チップ WNMG-ASW タンガロイ 31346438

チップ WNMG-ASW

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
形状
六角形穴つき80°
注文コード
31346438
品番
WNMG080408-ASW T9215
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)値下げ
¥9,998

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
ASW
材質
T9215
形状
六角形穴つき80°
タイプ
ネガティブタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする