曜日別特売
LMMU110716PNER-MJ T1215 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 31346745

チップ LMMU11/16-MJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状多角形材質T1215注文コード31346745品番LMMU110716PNER-MJ T1215
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
形状多角形材質T1215厚さ(mm)インサート:7.1切刃長さ(mm)有効:11.7内接円直径(Φmm)10.5刃幅(mm)ワイパー:1.2コーナーR(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)9.7
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする