曜日別特売
LMMU160908PNER-MJ AH3135 チップ LMMU11/16-MJ タンガロイ 31346763

チップ LMMU11/16-MJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(10個)形状多角形材質AH3135注文コード31346763品番LMMU160908PNER-MJ AH3135
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
形状多角形材質AH3135厚さ(mm)インサート:1切刃長さ(mm)有効:17.3内接円直径(Φmm)16刃幅(mm)ワイパー:2.4コーナーR(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応最大切込み(mm)15.1
関連資料:材種(1.1MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする