タンガロイ
チップ LMMU11/16-MJ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
形状
多角形
材質
T1215
注文コード
31346779
品番
LMMU160908PNER-MJ T1215
参考基準価格(税別)
¥23,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
形状・寸法RE・材質
など
44
種類から選べます
他の種類を見る
形状
多角形
材質
T1215
厚さ(mm)
インサート:1
切刃長さ(mm)
有効:17.3
内接円直径(Φmm)
16
刃幅(mm)
ワイパー:2.4
コーナーR(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大切込み(mm)
15.1
関連資料:
材種(1.1MB)