曜日別特売

透過照明 ライン型 TAシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色
長さ(mm)332
内容量1個注文コード31348047品番RTA-L300S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318,780
販売価格(税別)
289,800

高輝度LEDを使用した細長いライン状の透過照明です。
発光幅は15mm、長さは100mm~2000mmまで100mm刻みでラインナップしました。
白、赤、赤外の3色を標準で用意しています。

用途ラインセンサーカメラ用照明、長尺ものやシート状製品の検査照明 など消費電力(W)10.8発光色長さ(mm)332幅(mm)27高さ(mm)31.5寸法B(mm)302照光種別直射光光源可視光コネクタSMRoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状ライン形発光面(mm)300×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする