曜日別特売

小型スポット照明 VPシリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
発光色
光源可視光
内容量1個注文コード31349797品番L3VP-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

小面積照射用の小型スポット照明です。
照明の先端出射径は約8Φ。
形状がとてもコンパクトになっていますので、設置場所にも困りません。
小面積のスポット照射のほか、ファイバーライトガイドの置き換えやテレセントリック系レンズ用照明としても最適です。

発光色長さ(mm)55幅(mm)40型式ロッドレンズ組込高さ(mm)32照光種別集光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状スポット形発光面(mm)Φ6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする