※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンテック21
フレームホルダーシリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31352536
品番
MS-705H2
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
強力接着固定で背の高い設備の転倒も防止!
設備底面のスペースに合わせた豊富なラインナップ!
レイアウト変更などにも対応可能
種別
転倒防止ストッパー
適合
500kg
セット内容
本体(接着パッド付円盤、接着パッド付L金具、六角ボルト(M16×120mm)、M16ナット×2、ボルト(M8×30mm)×2、プライマーB(5g)×2本
材質
アクリル系粘着剤、処理鋼板、メッキ処理ねじ類
取付高(mm)
80~110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
154×120×131(組立時)
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強