曜日別特売
CM2C32-30SZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z SMC 31354566

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2C-Z

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
ストローク(mm)30
30
20
25
35
40
45
60
75
100
120
125
150
200
10
13
15
50
51
70
76
80
95
101
180
250
チューブ内径(Φmm)32
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード31354566品番CM2C32-30SZ
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/1山クレビス形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)30作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする