曜日別特売
SCL12N-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355118

 

SCL12N-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355118
SCL12N-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355118
SCL12N-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355118
SCL12N-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355118
SCL12N-UU 小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】 アイリスオーヤマ 31355118

小型シーリングライト 薄型【電球色 昼白色 昼光色】

(6件のレビュー)
取扱い終了
光源色昼白色
色温度(K)5000
内容量1個注文コード31355118品番SCL12N-UU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

薄型でスタイリッシュなデザインタイプの小型シーリングです。今、住宅環境のトレンドが電球ソケットからLEDの引掛けシーリングに変化しています。従来品より明るさUP!!

消費電力(W)13.9直径(Φmm)166高さ(mm)35質量(g)270全光束(Lm)1200器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色光束(Lm)1200アズワン品番64-9306-72LED寿命(時間)40000明るさ(Lm)1200演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31355118SCL12N-UU67931231SCL12N-U2SCL12N-UU 小型シーリングライト 薄形 昼白色 アイリスオーヤマ 67931231小型シーリングライト 薄形 昼白色アイリスオーヤマ1台
2,498
税込2,748
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31355136
2024-03-14
用途: 照明器具のLED化
建設業・工事業

薄型のため従来の器具よりスッキリ感があります。
特に改善の必要はありません。

対象商品 : 31355136
2021-12-10
用途: ドームテントの照明
株式会社ケーズネットワーク飲食業

想定どおりの大きさ、明るさは十分です。価格も手頃です。

対象商品 : 31355154
2020-06-26
用途: 洗面所の電気交換
車工房SSK 佐々木英之

大きさは小さくすごく明るい!大きさが小さかったので不安でしたが30ワットの電球とは比べ物にならないくらい明るい

1が参考にしています
対象商品 : 31355075
2020-04-09
用途: 照明入れ替え
不動産業

取り付けが簡単だけでなく、かなり薄型になり見た目にもスタイリッシュになりました。
小型であり、明るさも充分ありました。
また、購入したいと思いました。

対象商品 : 31355145
2019-05-14
用途: ダイニングの補助照明
その他業種

補助照明として購入しましたが、この照明器具だけで十分に明るかったです。

対象商品 : 31355154
2019-02-25
用途: 玄関用
その他業種

玄関・階段用との表示でしたので、少し小さいかなと思いながら注文しましたが、とても明るく満足のいく商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする