曜日別特売
PLM12DL-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355985

 

PLM12DL-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355985
PLM12DL-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355985
PLM12DL-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355985
PLM12DL-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355985
PLM12DL-KG 和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目 アイリスオーヤマ 31355985

和風ペンダントライト メタルサーキットシリーズ 籠目

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード31355985品番PLM12DL-KG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ムラの無い美しい光でお部屋を明るく照らします。新技術メタルサーキッド構造の上下発光が可能なペンダントライトです。従来品と比べると、天井の明るさが全く異なります。シンプルなデザインでどんなお部屋にも適します。

全光束(Lm)3869機能調色適合床面積~12畳適用畳数12畳幅(mm)480高さ(mm)162奥行(mm)480ランプ効率(Lm/W)100電球の種類LED調光の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31355985
2022-08-05
用途: 和室居間の照明
その他業種

8畳和室用に購入し、12畳様なので普段は明るさを少し絞り気味にて使用。
倍くらいの価格になってもよいので枠が樹脂でなく高級感のある木製枠の商品が欲しかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする