曜日別特売
VVF1.6mmx3C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業 31356466

 

VVF1.6mmx3C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業 31356466
VVF1.6mmx3C 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業 31356466

600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(20m)芯数(C)3注文コード31356466品番VVF1.6mmx3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。

用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。芯数(C)3導体外径(Φmm)1.6全長(m)20許容電流(A)15コア色黒/白/赤仕上外径(Φmm)6.2 × 12.6絶縁体厚さ(mm)0.8種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31356475
2023-11-27
用途: 工場内照明配線

VVF/IV 2芯/3芯ケーブルとして購入。
芯線被覆と外装被覆の滑りが適切で、フォーミングしやすい&末端処理しやすい。
手ごろな線長でカット品がアレンナップされていたので選択しました。
工事店ではないことから あまり余分な在庫を持たないので、価格と販売線長でチョイスしているのが実状ですし、1m~数m単位で購入できると良いですね。

対象商品 : 11136675
2023-11-14
用途: 電気工事士技能試験の対策
大林ファシリティーズ株式会社サービス業

第二種電気工事士の技能試験対策用に購入しました。
量が必要だったので単価が安いものを選びましたが、被覆も剥きやすく満足できる品質でした。

対象商品 : 11136693
2024-05-02
用途: 電気工事
教育・研究機関

お値段も手頃であり、特に問題もなく、使いやすかったです。

対象商品 : 31356414
2023-10-11
用途: ルームエアコンの室内機と室外機の電気接続
太田農園農・林・水産業

4mのを注文しました。長さはちょうどでした。値段も手頃で良い。

対象商品 : 11136675
2022-10-12
用途: 古民家改修
空間工房 匠建設業・工事業

納品もスムーズに対応いただき、問題なく使用できました。

対象商品 : 11136675
2021-05-01
用途: 電工2種技能試験の練習用

近隣の材料店より安く買えました。電工2種技能試験の13題を十分練習できます。長さ100メートルは多いかと迷いましたが、何度も練習すると結構ケーブルを使用します。追加で買わなくて済んだので結局安上がりでした。余った分はDIYで使用するつもりです。

2が参考にしています
対象商品 : 11136693
2021-07-27
用途: エアコン専用配線を2階につけるため

電気工事士資格を取得したので自分で自宅の2階にエアコン専用コンセントを付けるのに20mでも十分足りるのですが、今後のこともあり100mを購入。かなり単価が下がりました。規格品なので問題なく使えています。加工もしやすいです。

3が参考にしています
対象商品 : 11136727
2021-07-06
用途: 設備工事全般
FUJI設備電気・ガス・熱供給・水道業

エアコン及び、屋内配線の工事には欠かせない材料で、配線の取出しがスムーズでした。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする