曜日別特売
CM2FZ20-16SZ エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-Z SMC 31357612

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CM2FZ-Z

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
ストローク(mm)16
チューブ内径(Φmm)20
作動方式(S) 単動押出し
内容量1個注文コード31357612品番CM2FZ20-16SZ
参考基準価格(税別)¥6,270販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

単動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ボスカットロッド側フランジ形
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・ボスカットタイプによる全長短縮
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)16作動方式(S) 単動押出しねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする