曜日別特売
84Z-90 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 31359467

84Z-90 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 31359467
84Z-90 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 31359467
84Z-90 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 31359467
84Z-90 ドアクローザー80シリーズ NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 31359467

ドアクローザー80シリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
適合扉質量(kg)85以下
内容量1台注文コード31359467品番84Z-90
参考基準価格(税別)¥17,890販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

90°または120°以上開かない機構。バックチェック機能付。

適合扉質量(kg)85以下適合ドア高さ(mm)2400適合ドア幅(mm)1050
注意
※120°制限用は取付位置を変えれば100°、110°制限にできます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31359433
2023-08-30
用途: アルミ門扉をスムーズに開閉する為
Doホーム建設業・工事業

大きい扉なので、多少重量があるためこちらの商品選びました。
施工が簡単で、門扉も使いやすくなりました。
次回も、同じような現場で使おうと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする