1-SD 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造) 31363737

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1-SD 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造) 31363737
1-SD 絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子 JST(日本圧着端子製造) 31363737

絶縁被覆付圧着接続子 閉端接続子

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(100個)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~1.75
内容量1セット(100個)注文コード31363737品番1-SD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法d(Φmm)2.2寸法B(Φmm)5.0寸法F(mm)5.9寸法E(mm)8.0寸法D(Φmm)6.2全長(mm)15.2種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子材質(絶縁体)ナイロン(UL94V-2)電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~1.75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37641195
2013-11-11
用途: 照明の配線工事
株式会社サルーテ 平野 信也建設業・工事業

使用している袋をぜひチャックつきにしてほしい。
一度にそれほど使うわけではないので残ったものを
そのまま袋に保存できるようにしてほしい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

閉端接続子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする