曜日別特売
ZPR20BU-08-B6 真空パッド (ZPR20B~) SMC 31365275

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPR20B~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質ウレタンゴム注文コード31365275品番ZPR20BU-08-B6
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)20パッド形状ベロウ形材質(パッド)ウレタンゴムねじ径取付接続/M6×1取出方向横方向材質ウレタンゴム接続ねじM6x1めねじ接続方法真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/めねじチューブ径(Φmm)真空取出口/8真空取出口Φ8チューブワンタッチ管継手
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする