曜日別特売
YMGL-S(MIX) モザイクガーデンライト YAMAZEN(山善) 31367763

 

YMGL-S(MIX) モザイクガーデンライト YAMAZEN(山善) 31367763
YMGL-S(MIX) モザイクガーデンライト YAMAZEN(山善) 31367763

モザイクガーデンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1台注文コード31367763品番YMGL-S(MIX)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

お庭を光と色で演出するガーデンライト。太陽光で充電だから、配線不要で電気代もかからない。周囲が暗くなると光センサーが内蔵されており、自動的にLEDが点灯。夏季満充電時には夜間6-8時間点灯(※点灯時間は設置環境により変動)。満充電時の目安:(夏季の場合)約2日間/(冬季の場合)約6日間。防滴タイプ。

材質ライト本体=ステンレス・ポリプロピレン、本体=ガラス・石膏、スパイク=ポリプロピレン質量(kg)0.2ミックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×76×360LED白色LED1灯充電池タイプNi-Mh(ニッケル水素) 充電池単3形1本バッテリー容量(mAh)1.2、600mAh
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする