- あぜ板 モノタロウ 31367858

 

- あぜ板 モノタロウ 31367858
- あぜ板 モノタロウ 31367858
- あぜ板 モノタロウ 31367858
モノタロウ

あぜ板

(248件のレビュー)
取扱停止中1年間返品保証
内容量1セット(10枚)幅(mm)300注文コード31367858品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水田とあぜ道との間仕切りにお使いいただけます。
厚みもしっかりとあり、土留めなどに最適。

用途水田とあぜ道との間仕切り幅(mm)300長さ(m)1.2厚さ(mm)4.5材質容器リサイクル材(PP・PE混合再生材)
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※使用する際は手袋などをはめて作業してください。
※火の気のある場所では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31367858-8709605530- アゼ楽ガード サンポリ 87096055アゼ楽ガードサンポリ1パック(20枚)
7,598
税込8,358
ナショナルブランドの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:248
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31367876
2026-02-05
用途: 花壇作り
その他業種

かなり丈夫で、ほどよい柔軟性もあります。
丸ノコで簡単に切れるし、作業性はよいです。
今回は500ミリの高さのあぜ板を地面に200ミリ埋めてみたが、多少しなるくらいでしっかり止まっている。
手間もコストも抑えられて良かったです。

2026-03-07
用途: 田んぼのあぜガード
農・林・水産業

モノタロウブランドのあぜ板を初めて購入しました。他社製品のものより成形バリが少なく使い勝手が良かった。

対象商品 : 31367858
2026-02-26
用途: 溝の縁に、土留めに使用
その他業種

注文開始より途中の配送状況がはっきりしていて、届いた商品も予想通りの製品でした。

2025-11-21
用途: 雑草堆肥の仕込み

重量感あり頑丈です。
5枚で丸く囲み、雑草を詰め、米ぬかと納豆菌を混ぜ込み、
さらに上から黒い遮光シートを掛けました。
日に日に目減りしてくるので、適時雑草を足しています。
半年後に高級堆肥ができるかと思うと楽しみです。

2026-01-23
用途: 崩れやすい畔のわきに使用する。
農・林・水産業

畔が弱く崩れやすかったので、あぜ板を使用しました。

2025-12-12
用途: 畦シート取替え時
エージェント SAVE

幅30CMで扱い安い 比較的埋め込み安い..・・・・・・・・・・・・・

2025-08-16
用途: 田の畦の補強
木下建設工業株式会社建設業・工事業

板厚もあり自立するのでありがたい、もぐら対策に使用

3が参考にしています
2025-03-04
用途: 芝の根の区切り
運輸・通信業

道路と畑の間の畔に芝が植えてあり畑に芝の根が張ってくるので区切り用に購入しました。長さも必要十分でした。ハンマーで叩くときは真っすぐに叩かないと割れてしまいます。
どちらか一方の方を少し先をとがらせてあったら打ち込みやすいですね
耐久性もありそうです

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
板どうし、連結できますか。

回答:
連結可能です。

2が参考にしています
2024-06-24
質問:
田んぼに排水路を作るために使用したいと考えています。
繋ぎ目の水漏れは大丈夫ですか。
ホームセンター等で売られているような接続部分が固定出来るようになっていますか。
回答:
多少の水漏れはあるかと思います。
(100%ではございません)
接続部分は、ジョイント仕様になっています。

2が参考にしています
2024-06-24
質問:
耐候性は何年ぐらいでしょうか。
劣化するとすればどのような状態になりますか。
回答:
耐候性は約2~3年でございます。
劣化すると割れやすくなります。
2024-06-24
質問:
表面は平滑(ツルツル)でしょうか。
回答:
表面は平滑(ツルツル)です。
2024-06-24
質問:
好きな所で曲げても大丈夫ですか。
回答:
真ん中よりゆっくりと曲げてください。
急な角度では曲げないでください。
2024-06-24

田んぼ・畔関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする