※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式(S) 単動押出し注文コード31368234品番CM2KB25-20SZ
参考基準価格(税別)¥8,420販売価格(税込)¥8,468販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・作動方式が130種類から選べます他の種類を見る 単動・片ロッド、オートスイッチ無
・新しくロッド回り止め形単動がCM2Kシリーズ追加されました
・ロッド先端形状めねじを標準化
・豊富な取付支持金具
・環境負荷物質を使用していません
・仕様・性能・取付は従来品と同等