半袖ブルゾン BX-902

商品レビューを投稿する
翌々日出荷名入れ可翌々日出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1着注文コード31373152品番BX-902
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
名入れブルーサイズS混率(%)ポリエステル75、綿25種別半袖ブルゾン材質(ドットボタン)プラスチック、(ファスナー)ビスロン、(スライダー)金属胸囲(cm)112肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)64生地東レ・ストレッチライトツイルRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする