ZPR32FN-06-B8 真空パッド (ZPR32F~) SMC 31375976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPR32F~)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)NBR注文コード31375976品番ZPR32FN-06-B8
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)32パッド形状首振り形材質(パッド)NBRねじ径(B8) M8 x 1.25取出方向横方向接続ねじM8X1.25接続方法真空取出口/ワンタッチ管継手、取付接続/めねじチューブ径(Φmm)真空取出口/6真空取出口(06) o6チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする