BIGBOSS 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙 31376695

 

BIGBOSS 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙 31376695
BIGBOSS 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙 31376695
BIGBOSS 車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS カモ井加工紙 31376695

車両塗装用マスキングテープ BIG BOSS

(31件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(7巻)
テープ幅(mm)18
内容量1パック(7巻)注文コード31376695品番BIGBOSS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

耐熱性、耐候性、耐水性に優れており、糊残りしにくいタイプ。
初期接着が良く、重ね貼りにも 適しております。
100℃・30分間の乾燥に耐えます。

用途
車両塗装用
テープ幅(mm)18テープ長さ(m)18基材和紙主な用途車両塗装用特性耐熱性、耐候性、耐水性粘着剤アクリル系粘着力1.80N/10mmトラスコ品番472-1870テープ厚さ(mm)0.08耐熱温度(℃)100(30分)引張強度(N/15mm)55.0引張強度(N/10mm)36.6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:31
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 塗装

普通のマスキングテープです。。。。。。3333233

対象商品 : 31376677
2023-12-13
用途: 木材のマスキング
農・林・水産業

木材に色を塗るのでマスキングテープを購入し、使用しました。
良い商品と思います。

対象商品 : 31376686
2023-06-05
用途: ラベリング
RoomComfortサービス業

お値段も大変安く、発色もよく、接着力も適度にあり、とても使いやすいです。

対象商品 : 12822987
2023-09-11
用途: 包材のつなぎ
九州大豆食品株式会社製造業

色が目立つので、つないだ所が分かり易い、幅も丁度使いやすい。

対象商品 : 31376677
2022-04-20
用途: 塗装のマスキング用
その他業種

くっつきやすく剥がれやすいは基本中の基本です。
全く問題なく使用させていただいております。
10巻入ってのこの金額、なかなかお買い得です。
有難うございました。

1が参考にしています
対象商品 : 31376747
2022-06-08
用途: 塗装

リーズナブルな価格ですが、問題なく使用しています。品質は十分です。

対象商品 : 31376695
2021-10-26
用途: 塗装作業

今まで、他社メーカーを使っていましたが、コスト面を考えて
今回 使用させてもらってます。
何回か つかってから、次回からどうするか 検討したいと考えています

対象商品 : 31376677
2022-01-05
用途: 未塗装部分の保護等
農・林・水産業

使いやすく価格もリーズナブル出会ったので、他の商品と同時購入しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする