曜日別特売
623539 エコスタイルコート リンレイ 31377018

623539 エコスタイルコート リンレイ 31377018
623539 エコスタイルコート リンレイ 31377018
623539 エコスタイルコート リンレイ 31377018
623539 エコスタイルコート リンレイ 31377018
623539 エコスタイルコート リンレイ 31377018
623539 エコスタイルコート リンレイ 31377018
623539 エコスタイルコート リンレイ 31377018
623539 エコスタイルコート リンレイ 31377018

エコスタイルコート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(18L)注文コード31377018品番623539
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

新技術を採用で「高品質=高光沢・高耐久」を両立。
2つの架橋技術により、充実した光沢感を耐久性を発揮。乾燥条件の厳しい現場にも対応。
これまでにない圧倒的な「耐汚れ性」⇒ハクリ作業の周期が延長し汚水の排出量が低減。
中性洗剤でも優れた「汚れ除去性」⇒中性洗剤での洗浄管理が可能で、環境に配慮した洗浄汚水。
抜群の「ハクリ性」を発揮⇒ハクリ性の向上により作業労力コストの削減が可能。

pH7.6(25℃)成分水、アクリル系樹脂エマルジョン、ウレタン系樹脂エマルジョン、高融点ワックスエマルジョン、造膜助剤、レベリング剤、非有機リン系可塑剤、界面活性剤、防腐剤、消泡剤比重1.03(25℃)臭気弱い特異臭外観乳白色液体粘度(mPa・s)6(25℃)アズワン品番64-8883-74RoHS指令(10物質対応)対応塗り面積(1回塗り)(m2)1800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする