曜日別特売
F2RS-20K 枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級) 大正天びん製作所 31377739

枕型分銅 非磁性ステンレス (F2級)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個注文コード31377739品番F2RS-20K
参考基準価格(税別)¥126,500販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ひょう量が大きなはかりの校正に適しています
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用基準分銅や実用標準分銅として最適です。

材質鋳造用 オーステナイト系ステンレス鋼質量(kg)20クラスF2級表面粗さ鏡面仕上

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする