Panasonic(パナソニック)
16cm壁掛スピーカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
入力インピーダンス(Ω)
3.3k、10k
10k
3.3k、10k
3.3k
2k、4k
2k
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31383695
品番
WS-2030A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。
入力インピーダンス(Ω)
3.3k、10k
定格入力(W)
3
周波数特性
120Hz~12kHz
音圧レベル(dB)
(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)94.7
スピーカー
16cmコーンスピーカー
使用温度範囲(℃)
-20~+50
適合電線
銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
290×214×135
傾斜角度(°)
(スピーカー)7.5
質量(kg)
2.1
仕上
(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)