16cm壁掛スピーカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
入力インピーダンス(Ω)2k
内容量1台注文コード31383722品番WS-2055A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

壁面に設置した取付ユニット(ロック機構付)に本体をはめ込むだけ。
即結端子は、分岐配線、送り配線も簡単。
音が届きやすいようスピーカー面を下向きに7.5°傾斜。
取付ネジの位置出し用に型紙を付属。

入力インピーダンス(Ω)2k定格入力(W)5周波数特性120Hz~12kHz音圧レベル(dB)(出力)92(1m1Wにて)、(第2シグナル)101dB音量4段階(0dB、-6dB、-12dB、-∞)スピーカー16cmコーンスピーカー使用温度範囲(℃)-20~+50適合電線銅単線Φ0.8mm~Φ1.6mm寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×214×135傾斜角度(°)(スピーカー)7.5質量(kg)2.1仕上(木箱)塩ビシート貼り(マンセルN8近似色)、(ネット)ジャージ(マンセルN7近似色)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする