Panasonic(パナソニック)
壁埋込みスピーカー
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
入力インピーダンス(Ω)
3.3(3W)
3.3k、10k(3W)
3.3(3W)
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31383808
品番
WS-5505A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
工事性とインテリア性にすぐれた壁埋込タイプ。
質量(kg)
0.6
使用温度範囲(℃)
-10~50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
162×120×40
仕上
パネル:ABS樹脂OAアイボリー色
周波数特性
150Hz~18kHz(偏差20dB)
入力インピーダンス(Ω)
3.3(3W)
音圧レベル(dB)
(出力)91(3W入力時)、(第2シグナル)93.2 dB(3W)
スピーカー
8cmフルレンジコーンスピーカー
定格入力(W)
3