曜日別特売
ZPT02UGN-B4 真空パッド (ZPT02U~) SMC 31384717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真空パッド (ZPT02U~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)導電性NBR注文コード31384717品番ZPT02UGN-B4
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

12サイズ、6種類のパッド形状用途に応じた取付金具の選択が可能
パッド形状:平形、平形リブ付、ベロウ形、薄形、薄形リブ付、深形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):6、10、15、20、25、30、40、50]

パッド径(Φmm)2パッド形状平形材質(パッド)導電性NBRねじ径真空取出口/M4×0.7(取付接続と兼用)取出方向縦方向材質導電性NBR接続ねじねじなし接続方法真空取出口/めねじ(取付接続と兼用)材質(アダプター)(ロックリング):黄銅真空取出口M4X0.7めねじ真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする