曜日別特売
#012 グロー 海太郎 デカハネエビセット太刀魚仕様 19g #2/0+2.5in 一誠(イッセイ) 31385308

#012 グロー 海太郎 デカハネエビセット太刀魚仕様 19g #2/0+2.5in 一誠(イッセイ) 31385308
#012 グロー 海太郎 デカハネエビセット太刀魚仕様 19g #2/0+2.5in 一誠(イッセイ) 31385308
#012 グロー 海太郎 デカハネエビセット太刀魚仕様 19g #2/0+2.5in 一誠(イッセイ) 31385308
#012 グロー 海太郎 デカハネエビセット太刀魚仕様 19g #2/0+2.5in 一誠(イッセイ) 31385308
#012 グロー 海太郎 デカハネエビセット太刀魚仕様 19g #2/0+2.5in 一誠(イッセイ) 31385308
#012 グロー 海太郎 デカハネエビセット太刀魚仕様 19g #2/0+2.5in 一誠(イッセイ) 31385308

海太郎 デカハネエビセット太刀魚仕様 19g #2/0+2.5in

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット#012 グロー注文コード31385308品番#012 グロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

発光アピールとアシストフックで攻略!キレキレダートであらゆるフィッシュイーターを魅了、仕留めてきた「デカハネエビセット」の太刀魚攻略モデル。「デカハネエビヘッド」にアンダーアシストフックを搭載。ルアーに対して食い上げてくることが多い太刀魚のフッキング率を大幅に向上させました(フックには掛かり抜群、オーナーばり製「太刀魚サーベルフックX」を採用)。ヘッドには高輝度夜光カラーをペイント。蓄光させると真っ暗な海中で強く発光。ワームも発光させればボリュームのある光のアピールが可能です。ワームのマテリアルも専用仕様。太刀魚の歯への耐久性を考慮して硬めなものを採用。そのうえ集魚剤を添加して食い込みをアップさせています。太刀魚はもちろん、ヒラメやマゴチなどのフラットフィッシュに対しても威力を発揮します。

用途デカハネエビヘッド太刀魚仕様:「アシストフック」「高輝度夜光カラー」採用 デカハネエビ太刀魚仕様:「ハードマテリアル」「集魚剤」採用セット内容「デカハネエビヘッド太刀魚仕様19g#2/0」1個+「デカハネエビ2.5in太刀魚仕様」3本#012 グローグリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする