曜日別特売
#006 アカキン 海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 30g 一誠(イッセイ) 31385631

#006 アカキン 海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 30g 一誠(イッセイ) 31385631
#006 アカキン 海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 30g 一誠(イッセイ) 31385631
#006 アカキン 海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 30g 一誠(イッセイ) 31385631
#006 アカキン 海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 30g 一誠(イッセイ) 31385631
#006 アカキン 海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 30g 一誠(イッセイ) 31385631

海太郎 スピードサーディン ウルメバイブ 30g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#006 アカキン注文コード31385631品番#006 アカキン
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

リアルフォルム&リアルアクションのメタルバイブレーション!まるで生きたイワシが逃げ急いでいるかのような艶かしいアクションを演出します。また、独自のバランスで糸がらみを起こしにくく、アイラインを選ぶことで超高速リトリーブからスローリトリーブまで対応し、様々な状況に合わせてアクションを変えることができます。

仕様●スプリットリング(#):3●フック(#):6全長(mm)90#006 アカキン自重(g)30グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする