曜日別特売
WZ-PT330 プログラムチャイムユニット Panasonic(パナソニック) 31385786

プログラムチャイムユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台注文コード31385786品番WZ-PT330
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

8 種類の内蔵音源、SDカードに収録されたオリジナル音源を年間タイマーによりあらかじめ設定した時刻に再生可能。
年間タイマーの時刻補正用として、NTPサーバーの接続にも対応。
ライン入力装備で外部からの音声入力が可能。内蔵音源・SDメモリーカード再生時に自動ミュートも可能。
AC100 V(50 Hz/60 Hz)より直接給電が可能のため、ACアダプターなどの追加手配不要。
本体操作または設定支援ソフトで設定が可能。

質量(kg)2.3使用温度範囲(℃)0~+45消費電力(W)7電源AC100・50/60Hz精度(内蔵時計)週差±0.7秒以内<周囲温度25℃の場合>寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×44×190仕上(パネル)AVライトグレー色ABS樹脂(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色、(上カバー)AVライトグレー色塗装(マンセルN8近似色)日塗工CN-80近似色
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする