曜日別特売
#019 ディープオレンジ 海太郎 ジャコバグ 2.6 一誠(イッセイ) 31386735

#019 ディープオレンジ 海太郎 ジャコバグ 2.6 一誠(イッセイ) 31386735
#019 ディープオレンジ 海太郎 ジャコバグ 2.6 一誠(イッセイ) 31386735
#019 ディープオレンジ 海太郎 ジャコバグ 2.6 一誠(イッセイ) 31386735
#019 ディープオレンジ 海太郎 ジャコバグ 2.6 一誠(イッセイ) 31386735
#019 ディープオレンジ 海太郎 ジャコバグ 2.6 一誠(イッセイ) 31386735

海太郎 ジャコバグ 2.6

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(7個)#019 ディープオレンジ注文コード31386735品番#019 ディープオレンジ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

ロックフィッシュを一網打尽?ハタ・カサゴ等のロックフィッシュが常食している甲殻類をイメージさせるデザイン。凹凸のある複雑なボディ表面が水をつかみアピールするとともに、障害物をかわしやすく、フッキングしやすい形状になっています。ボリュームの異なる触角は各々が違う波動を発します。頭部についた4本の脚は、フォール時に水を?みながら極小バイブレーションで魚を誘います。

#019 ディープオレンジサイズ(inch)2.6適合フック【#】根魚玉(マルチオフセット)6~4入数(個)6グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする