曜日別特売
#004 グリーンゴールド 海太郎 サカナサカナスピン 20g 一誠(イッセイ) 31387146

#004 グリーンゴールド 海太郎 サカナサカナスピン 20g 一誠(イッセイ) 31387146
#004 グリーンゴールド 海太郎 サカナサカナスピン 20g 一誠(イッセイ) 31387146
#004 グリーンゴールド 海太郎 サカナサカナスピン 20g 一誠(イッセイ) 31387146
#004 グリーンゴールド 海太郎 サカナサカナスピン 20g 一誠(イッセイ) 31387146

海太郎 サカナサカナスピン 20g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#004 グリーンゴールド注文コード31387146品番#004 グリーンゴールド
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959

あらゆるフィッシュイーターに効くテールスピンジグ!カタクチイワシをデザインベースにしたボディのリアにブレードを搭載させたテールスピンジグ。低重心ワイドボディは圧倒的な飛距離を生むだけでなく、リーダーへのフック絡みを軽減させます。水中での安定姿勢を保つために、ラインアイは長穴異形に設定しました。ブレードにはナローウィローリーフの海太郎オリジナル「カタクチブレード」を採用。キャストしてリーリングするだけで、ボディが水を押して、カタクチブレードが回転。波動とフラッシングのダブルで広範囲にアピールしてくれます。ターゲットはシーバス、小型から中型の青物、サゴシ、サワラをはじめ、マルアジ、メッキ、タチウオ、マダイなど、あらゆるフィッシュイーターに効果的です。ショアキャスティングでのメインルアーでありながら、ターゲットの活性を推し量るためのサーチルアーとしても最適。オフショアのブレードゲームでもローテーションの一角を担います。

仕様●シングルフック(#):4●スプリットリング(#):2●トリプルフック(#):10●ブレード(#):3#004 グリーンゴールドサイズ20gグリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする