曜日別特売
#013 ブライトピンク 海太郎 アメミノー 55SR-SF 一誠(イッセイ) 31387618

#013 ブライトピンク 海太郎 アメミノー 55SR-SF 一誠(イッセイ) 31387618
#013 ブライトピンク 海太郎 アメミノー 55SR-SF 一誠(イッセイ) 31387618
#013 ブライトピンク 海太郎 アメミノー 55SR-SF 一誠(イッセイ) 31387618
#013 ブライトピンク 海太郎 アメミノー 55SR-SF 一誠(イッセイ) 31387618
#013 ブライトピンク 海太郎 アメミノー 55SR-SF 一誠(イッセイ) 31387618
#013 ブライトピンク 海太郎 アメミノー 55SR-SF 一誠(イッセイ) 31387618
#013 ブライトピンク 海太郎 アメミノー 55SR-SF 一誠(イッセイ) 31387618

海太郎 アメミノー 55SR-SF

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#013 ブライトピンク注文コード31387618品番#013 ブライトピンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

より遠くへ投げ、より強いアピール力で誘う小型ミノー!ゆっくり巻けばほぼ動かないI字系アクション。早巻きすればウォブンロールアクションという、「アメミノー48」シリーズの基本アクションをそのままにサイズ、ウエイトをアップさせたモデルです。より遠くへ投げることができ、より強い水押しと振動によるアピール力でターゲットを誘うことができます。広範囲を狙えてアピール力も高まったことにより、これまで釣り逃していたメバルやアジはもちろん、シーバスやチヌなどこれまで以上に多種の魚がターゲットとなってくれます。ステイ時のアクションも「アメミノー48SR」ゆずり。表層攻略特化モデルのSFは、リーリングで潜行させたあとにステイさせると絶妙な食わせの間を作り出しながらゆっくり浮上してアピールします。表層から少し深いレンジまでを網羅できるSSはリーリングで潜行させてステイさせるとじわりとしたフォールで魚を誘ってくれます。

用途<アメミノー55SR-SF>水面直下~約50cmをデッドスローからミドルスピードでタダ引きし、水面を意識したターゲットを狙います。仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●スローフローティング全長(mm)55#013 ブライトピンク自重(g)3.8グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする