曜日別特売
#014 カブラグリーンテールグロー 海太郎 アメペン55 一誠(イッセイ) 31387986

#014 カブラグリーンテールグロー 海太郎 アメペン55 一誠(イッセイ) 31387986
#014 カブラグリーンテールグロー 海太郎 アメペン55 一誠(イッセイ) 31387986
#014 カブラグリーンテールグロー 海太郎 アメペン55 一誠(イッセイ) 31387986
#014 カブラグリーンテールグロー 海太郎 アメペン55 一誠(イッセイ) 31387986
#014 カブラグリーンテールグロー 海太郎 アメペン55 一誠(イッセイ) 31387986
#014 カブラグリーンテールグロー 海太郎 アメペン55 一誠(イッセイ) 31387986
#014 カブラグリーンテールグロー 海太郎 アメペン55 一誠(イッセイ) 31387986

海太郎 アメペン55

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#014 カブラグリーンテールグロー注文コード31387986品番#014 カブラグリーンテールグロー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

海面へ魚を誘い上げるマイクロペンシルポッパー!ペンシルベイトとポッパーの特徴を合わせ持つSWライトゲーム用トップウォータープラグ。Green Crayfishのワカペンをベースに、全長55mmという、ロングキャスト性能と、ターゲットに違和感を与えず食わせやすいコンパクトさを兼ね備えた、SWライトゲームに使いやすいサイズに設定。ポッパーとして使えば、フロントのカップがしっかりと水飛沫を立ててターゲットへアピールし、一方、ペンシルベイトとしては、スローリトリーブ時は、水を押しながら引き波を立て、ドッグウォーク時は、水面で逃げ惑うベイトを演出できます。アクション後のステイ時の浮き姿勢がこのプラグならでは。アクション中の水押しとボリューム感が一気に打ち消され、頭を上におよそ70度の角度で浮くことでターゲットの目線にはシルエットが小さく見え、バイトに持ち込まやすくなっています。

仕様●スプリットリング(#):1●フック(#):14●フローティング全長(mm)55#014 カブラグリーンテールグロー自重(g)3グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする