曜日別特売
#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151

#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151
#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151
#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151
#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151
#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151
#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151
#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151
#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151
#005 イワシ 海太郎 アメバイブ 3g 一誠(イッセイ) 31388151

海太郎 アメバイブ 3g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#005 イワシ注文コード31388151品番#005 イワシ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

広範囲をテンポよく探るマイクロメタルバイブ!!近距離はもちろん、ジグヘッドリグでは届かない距離レンジのアジ・メバルを攻略するのに欠かせないのがこの「アメバイブ」です。メタルルアーならではの抜群の飛距離とフォールスピードを誇り、広範囲&深場をテンポよくサーチすることができます。リトリーブすれば独自のフラッシング&バイブレーションでアジ、メバルをはじめ、さまざまなターゲットを誘います。このバイブレーションはアングラーの手元にはしっかり挙動が伝わるので操作感も抜群。またロッドをシャクればキレのいい左右へのダートアクションを実現。リアクションバイトを誘発できます。巻いてよし、シャクってよしのマルチさを合わせ持っています。フックはダブルフックを採用。オートマチックなフッキングを可能としています(1.7g、3gはリアにダブルフック1本、5gのみフロント、リアにダブルフック搭載)。「アメバイブ」のほかにはない特徴がラインアイが3つ設けられていること。それぞれでアクションが異なり、状況に合わせた使い分けができます。

用途1安定した姿勢でのストレートアクションを実現します。ウォブリングだけでなく速いスイムスピードとフラッシングで誘いたいときはこのアイポジションです。2オリジナルセッティングポジション。もっともボディがウォブリングするのと、強いフラッシングを発生させます。ダートアクションも併用するならこのアイポジションです。3「アメバイブ」の姿勢が立ち気味になるアイポジション。フック角度が横向きになるので、根掛かりしにくくなります。ウォブリング&フラッシングでアピールさせながら浅場をゆっくり巻きたいときはこのアイポジションです。仕様フック(#):12全長(mm)26#005 イワシ自重(g)3グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする