曜日別特売
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361

#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361
#57 ウィードシュリンプ 沈み蟲 2.2 一誠(イッセイ) 31388361

沈み蟲 2.2

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1パック(7個)#57 ウィードシュリンプ注文コード31388361品番#57 ウィードシュリンプ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

細かく動く脚を三対付けたイモ虫ワーム系ボディ?シンプルかつ爆発力のあるワームです。高比重マテリアル、流線型ボディにより驚異的な飛距離が得られます。ボディの細い方からオフセットフックをセットして下さい。ノーシンカーでは脚をピリピリ動かしながら水平気味にフォールします。ボディの太い方にネイルシンカーを装着すると、バックスライドセッティングとなります。 <ヘビーソルト仕様>「高比重マテリアル」採用ボディ <脚部>フォールやリトリーブ時に微振動を発生させる脚 <ボディ>驚異的な飛距離を生む流線型ボディ。鈎先を隠し、水噛みを良くするリブ。

#57 ウィードシュリンプサイズ(inch)2.2適合フック【#】マルチオフセット1~1/0入数(個)7グリーンマーク認定
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする